Motion
ARP20K-N01E1-ZA

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-N01E1-ZA

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI09868437
N° MFRARP20K-N01E1-ZA
Prix155.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-N01E1-ZA

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI09868437
N° MFRARP20K-N01E1-ZA
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
Prix155.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : Sortie NPN, Entrée électrique : Câblage de l’entrée inférieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP

Aperçu

Description du fabricant
ARP20K-N01E1-ZA RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté