Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton orienté vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusPression de type carré intégré (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP
- Définir la plage de pression0.7 à 58 psi