Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Manocontacteur numériqueSortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP