Motion
ASG321F-01-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASG321F-01-08S

UGS
N° D’ARTICLE MI09872561
N° MFRASG321F-01-08S
Prix68.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASG321F-01-08S

UGS
N° D’ARTICLE MI09872561
N° MFRASG321F-01-08S
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
Prix68.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE ASG321F-01-08S , TOUS
  • Plage de pression : 15 à 145 PSI (0.1 à 1 MPa)
  • Plage de température ambiante et de température du liquide : 23 à 140°F (-5 à 60°C)
  • Option de contrôle de type compteur-sortie ou compteur-entrée
  • Le raccord à une touche facilite le montage et le retrait du tube
  • Taille de tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10 et ø12
  • Taille du port de filetage : M5, R1/8 à 1/2
  • Le filetage de l'orifice est doté d'un produit d'étanchéité (à l'exception du type M5 ), pour gagner du temps d'installation et réduire les risques de fuite

Les clients ont également acheté