Spécifications
Dimensions
- Poids66.8 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
Aperçu
- Jauge à usage général avec indicateur de limite
- Filetage latéral arrière ou vertical
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)