Motion
G46-7-02M-C
Manomètre pneumatique - 0 à 0.7 MPa
N° D’ARTICLE MI09883639
N° MFRG46-7-02M-C
Prix13.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 0 à 0.7 MPa
N° D’ARTICLE MI09883639
N° MFRG46-7-02M-C
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
Prix13.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    97.3 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.7 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-7-02M-C
  • Jauge à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage latéral arrière ou vertical
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Les clients ont également acheté