Motion
VXZ252JUL
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI09885255
N° MFRVXZ252JUL
Prix268.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI09885255
N° MFRVXZ252JUL
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
Prix268.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.11 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT VXZ252JUL OP PILOTE 2
  • Matériau du corps : laiton et acier inoxydable
  • Moyen : eau. Température du produit : 1 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte

Les clients ont également acheté