Motion
VXZ2D0KZ2D
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI09885640
N° MFRVXZ2D0KZ2D
Prix149.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI09885640
N° MFRVXZ2D0KZ2D
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
Prix149.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.38 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ2D0KZ2D
  • Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte

Les clients ont également acheté