Spécifications
Dimensions
- Poids192 g
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
- Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8