Motion
VZM450-N01-01S-F

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-01S-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI09886122
N° MFRVZM450-N01-01S-F
Prix48.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-01S-F

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI09886122
N° MFRVZM450-N01-01S-F
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
Prix48.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    170 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    5

Aperçu

Description du fabricant
VZM450-N01-01S-F VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté