Motion
VZM450-N01-33

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-33

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI09886137
N° MFRVZM450-N01-33
Prix51.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-33

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI09886137
N° MFRVZM450-N01-33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    197 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    5

Aperçu

Description du fabricant
VZM450-N01-33 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Les clients ont également acheté