Motion
VZM550-F01-00

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-F01-00

Soupape mécanique avec style standard et de base
N° D’ARTICLE MI09886165
N° MFRVZM550-F01-00
Prix33.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-F01-00

Soupape mécanique avec style standard et de base
N° D’ARTICLE MI09886165
N° MFRVZM550-F01-00
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
Prix33.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    110 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VZM550-F01-00 VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté