Spécifications
Dimensions
- Poids global2.7 g
- Diamètre du tampon30 mm, type de sablage
- Poids2.7 g
Détails
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponMince plat avec rainure
Aperçu
- Pour l’adsorption de pièces de travail souples comme des feuilles minces, du vinyle ou du film
- Jupe plate mince ou plate mince avec types de tampons à rainures
- Variété de matériaux de tampon
- Le modèle plat mince avec rainure est doté d’un tampon de type sablage