Motion
ZP2-T02UUS6
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09890774
N° MFRZP2-T02UUS6
Prix484.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI09890774
N° MFRZP2-T02UUS6
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
Prix484.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    22.66 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Poids
    22.66 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc de silicium haute dureté, blanc
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
GOBELET PLAT ZP2-T02UUS6 AVEC CANNELURE À BILLE
  • Tampon plat avec tampon à rotule
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 2, 4, 6, 8
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Course de tampon : 6mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté