Spécifications
Dimensions
- Poids global3.64 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Poids3.64 g
Détails
- Matériau du tamponRC conducteur
- Type d’entrée d’aspirateurM5 x 0.8
Aperçu
- Tampon éponge avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Matériau du tampon : silicone conducteur, CR conducteur
- Diamètre extérieur des plaquettes : 4, 6, 8, 10, 15