Motion
ZP2-T6010WSK10-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T6010WSK10-04

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 6 x 10
N° D’ARTICLE MI09890898
N° MFRZP2-T6010WSK10-04
Prix81.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T6010WSK10-04

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 6 x 10
N° D’ARTICLE MI09890898
N° MFRZP2-T6010WSK10-04
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
Prix81.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    25.98 g
  • Diamètre du tampon
    6 x 10
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    25.98 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type d’entrée d’aspirateur
    4 mm, raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
TASSE OVALE ZP2-T6010WSK10-04 AVEC TAMPON
  • Tampon ovale avec tampon, non rotatif
  • Direction verticale de l’entrée
  • Taille de la serviette : 3.5x7, 4x10, 5x10, 6x10, 4x20, 5x20, 6x20, 8x20, 4x30, 5x30, 6x30, 8x30
  • Course de tampon (mm) : 10, 20, 30, 40, 50

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté