Motion
ZP2V-B01W6-10

SMC CORP OF AMERICA
ZP2V-B01W6-10

ZP2V, vanne d'économie de vide
N° D’ARTICLE MI09891136
N° MFRZP2V-B01W6-10
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2V-B01W6-10

ZP2V, vanne d'économie de vide
N° D’ARTICLE MI09891136
N° MFRZP2V-B01W6-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZP2V-B01W6-10 VANNE D’ÉCONOMIE D’ASPIRATEUR
  • Taille du filetage de connexion pour le tampon : M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Taille d'orifice fixe (mm) : 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Plage de pression de service maximale (MPa) : 0 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : 5 à 60 (sans congélation)
  • Valeur nominale de filtration de l’élément (μm) : 40

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté