Spécifications
Dimensions
- Poids global924 g
- Diamètre du tampon125 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids924 g
Détails
- Rotation du tamponRotation avec matériau de bague : laiton
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponTampon à joint à rotule robuste (plat avec nervure) avec tampon
Aperçu
- Tampon à joint à rotule robuste (plat avec nervure) avec tampon
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
- Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm