Motion
ZP2-XF63HBNJB100

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-XF63HBNJB100

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09891163
N° MFRZP2-XF63HBNJB100
Prix160.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-XF63HBNJB100

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09891163
N° MFRZP2-XF63HBNJB100
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
Prix160.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    717 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm
  • Poids
    717 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : laiton
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets robustes (joint à rotule) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-XF63HBNJB100 JOINT À BILLE ROBUSTE
  • Soufflets robustes (joint à rotule) avec tampon
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté