Motion
ZP3E-T100BMU-A16

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T100BMU-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09891406
N° MFRZP3E-T100BMU-A16
Prix94.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T100BMU-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09891406
N° MFRZP3E-T100BMU-A16
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
Prix94.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    293 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Poids
    293 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-T100BMU-A16 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté