Motion
ZP3E-T80BMN-A16

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T80BMN-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI09891501
N° MFRZP3E-T80BMN-A16
Prix62.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-T80BMN-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI09891501
N° MFRZP3E-T80BMN-A16
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
Prix62.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    170 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Poids
    170 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-T80BMN-A16 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon