Spécifications
Dimensions
- Poids global163 g
- Diamètre du tampon63 mm
- Poids163 g
Détails
- Matériau du tamponNBR sans marque
- Type de tamponSoufflets avec rainure
Aperçu
Description du fabricant
ZP3E-TF63BMCL-AL12 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur à joint à rotule
- Filetage de montage mâle et femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité