Motion
ZP3-T06BSK3-U2

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T06BSK3-U2

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09891832
N° MFRZP3-T06BSK3-U2
Prix44.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T06BSK3-U2

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09891832
N° MFRZP3-T06BSK3-U2
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
Prix44.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    9 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    3 mm
  • Poids
    9 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 2 mm, raccord cannelé

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE D’ASPIRATION VERTICALE ZP3-T06BSK3-U2 ,
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté