Spécifications
Dimensions
- Poids global15.1 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids15.1 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTubulure de 6 mm, raccord à une touche
Aperçu
Description du fabricant
ENTRÉE D’ASPIRATION VERTICALE ZP3-T13BNK10-06 ,
- Entrée d’aspiration verticale avec tampon
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité