Spécifications
Dimensions
- Poids global19.6 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Poids19.6 g
Details
- Rotation du tamponRotation, avec amortissement
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTubulure de 6 mm, raccord à une touche
Aperçu
Description du fabricant
ZP3-Y16BSJB20-06 ENTRÉE DE VIDE LATÉRAL,
- Entrée de vide latérale avec tampon
- Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tapis plats, plats avec rainures et soufflets
- Course du tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité