Motion
ZPR06BN-04-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR06BN-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09892468
N° MFRZPR06BN-04-B5
Prix23.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR06BN-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09892468
N° MFRZPR06BN-04-B5
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
Prix23.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Poids global
    20 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Poids
    20 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR06BN-04-B5 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon