Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1
- Poids global47 g
- Diamètre du tampon6 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
- Poids47 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles