Motion
ZPR08USJ10-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR08USJ10-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09892529
N° MFRZPR08USJ10-06-A8
Prix32.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR08USJ10-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09892529
N° MFRZPR08USJ10-06-A8
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
Prix32.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1
  • Poids global
    46 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    46 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR08USJ10-06-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon