Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Poids global22 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Poids22 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
- Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
- Sans tampon, filetage femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Taille du tube : ø4, ø6, ø8