Motion
ZPT20USK10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20USK10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09894760
N° MFRZPT20USK10-06-A10
Prix34.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20USK10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09894760
N° MFRZPT20USK10-06-A10
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
Prix34.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    33 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT20USK10-06-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon