Motion
ZPT25BSJ30-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25BSJ30-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894817
N° MFRZPT25BSJ30-06-A10
Prix39.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT25BSJ30-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI09894817
N° MFRZPT25BSJ30-06-A10
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
Prix39.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    48 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm
  • Poids
    48 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT25BSJ30-06-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté