Motion
ZPT40CF-B8
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895486
N° MFRZPT40CF-B8
Prix15.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895486
N° MFRZPT40CF-B8
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
Prix15.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1.25, filetage femelle
  • Poids global
    25 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Plat avec côtes

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT40CF-B8 , SANS TAMPON
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer