Motion
ZPT40FUK10-B01-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FUK10-B01-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895616
N° MFRZPT40FUK10-B01-A14
Prix69.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40FUK10-B01-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895616
N° MFRZPT40FUK10-B01-A14
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
Prix69.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    158 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    158 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40FUK10-B01-A14 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Tampon d’aspiration à joint à bille avec tampon, entrée verticale
  • Diamètres des tampons (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Type de tampon : avec ou sans détente
  • L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
  • Interchangeable avec le type standard
  • Échangeable au niveau de l’adaptateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté