Motion
ZPT40HBNJ50-N01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ50-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895633
N° MFRZPT40HBNJ50-N01-A18
Prix39.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBNJ50-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09895633
N° MFRZPT40HBNJ50-N01-A18
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
Prix39.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M18 x 1.5
  • Poids global
    147 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    147 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT40HBNJ50-N01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good