Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 x 1.5, filetage femelle
- Poids global38 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids38 g
Details
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPT40HBS-B10 , SANS TAMPON
- Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité