Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageFiletage mâle, M14 x 1
- Poids global74 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids74 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
- Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane