SYSTEM PLAST ADJ LEVELER, SANISTAR
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 7.3000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc