Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM18 x 1.5
- Poids global144 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurNPT 1/8
- Poids144 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
- Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8