Spécifications
Dimensions
- Longueur de course du tampon50 mm
- Taille du filetage de montageM18 X 1.5
- Poids global268 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids268 g
Détails
- Matériau du corps du tamponAcier + avec coussinet
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, soufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, RC 1/8
Aperçu
- Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8