Motion
ZPX100HN-B01-B10

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HN-B01-B10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09896179
N° MFRZPX100HN-B01-B10
Prix32.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HN-B01-B10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI09896179
N° MFRZPX100HN-B01-B10
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
Prix32.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1.5
  • Poids global
    418 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    418 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Service intensif

Aperçu

Description du fabricant
ZPX100HN-B01-B10 TAMPON D’ASPIRATEUR, LOURD
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon