Motion
ZPX63HBUJ25-N01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPX63HBUJ25-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09896225
N° MFRZPX63HBUJ25-N01-A18
Prix58.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX63HBUJ25-N01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI09896225
N° MFRZPX63HBUJ25-N01-A18
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
Prix58.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M18 x 1.5
  • Poids global
    359 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    NPT 1/8
  • Poids
    359 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX63HBUJ25-N01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, GRAND,
  • Type plat robuste avec nervure ou soufflet avec tampon
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon