Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8
- Poids global32 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Poids32 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurTube en nylon Barb 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide postérieur sans série tampon
- Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
- Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide