Motion
ZPY20CSJ10-N6-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPY20CSJ10-N6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09896341
N° MFRZPY20CSJ10-N6-A10
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY20CSJ10-N6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09896341
N° MFRZPY20CSJ10-N6-A10
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
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
  • Poids global
    50 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    50 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en nylon Barb 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPY20CSJ10-N6-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Style de coussinet : plat, plat avec nervures, profond, soufflet
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Rotation ou non-rotation
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté