Motion
ZSE20BF-L-P-M5-WA1

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20BF-L-P-M5-WA1

ZSE20B(F)-L, capteur d’aspiration numérique, 3 écran IP65 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI09897242
N° MFRZSE20BF-L-P-M5-WA1
Prix127.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20BF-L-P-M5-WA1

ZSE20B(F)-L, capteur d’aspiration numérique, 3 écran IP65 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI09897242
N° MFRZSE20BF-L-P-M5-WA1
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
Prix127.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20BF-L-P-M5-WA1 3-SCREEN HAUT
  • Capteur compatible IO-Link pour environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Mode IO-Link : données de processus numérique 16 bits
  • Mode SIO : 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP sélectionnable)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté