Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de montageDe base (vis intégrale)
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Cylindre à sertir à double effet, monotige, basse température
- Conforme à la norme ISO 6432
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu’à 300mm
- Température ambiante basse : -40° à +70°C