Motion
C96KDB40-80C
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09903010
N° MFRC96KDB40-80C
Prix160.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09903010
N° MFRC96KDB40-80C
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
Prix160.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    80 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96KDB40-80C , TIGE DE NŒUD
  • Double action, antirotation, tige simple ou double
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté