Motion
C96SDF80-250C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDF80-250C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09904503
N° MFRC96SDF80-250C
Prix330.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDF80-250C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09904503
N° MFRC96SDF80-250C
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
Prix330.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride d’extrémité de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE C96SDF80-250C , TIGE DE NŒUD
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté