Motion
CA2B100TN-100Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CA2B100TN-100Z-XB6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09907643
N° MFRCA2B100TN-100Z-XB6
Prix329.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2B100TN-100Z-XB6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09907643
N° MFRCA2B100TN-100Z-XB6
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
Prix329.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2B100TN-100Z-XB6 CYLINDRE D'AIR, ATTACHE
  • XB6 Plage de température ambiante élevée -10°C à 150°C
  • XC5 Plage de température ambiante élevée -10°C à 110°C
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent le dossier pivotant et/ou les joints d’articulation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté