Motion
CA2B40TN-50Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09908687
N° MFRCA2B40TN-50Z
Price$101.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09908687
N° MFRCA2B40TN-50Z
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
Price$101.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2B40TN-50Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like