Motion
CD55B63-100M
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI09910923
N° MFRCD55B63-100M
Prix150.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI09910923
N° MFRCD55B63-100M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
CD55B63-100M CYLINDRES, COMPACT, ISO, AUTO
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté